Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5199 PROL.LIN.3G1 MT.3 SPINA SCH 90? +PR AC - 5199

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5199 PROL.LIN.3G1 MT.3 SPINA SCH 90? +PR AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

Packung

  • 20 ST

EAN

8006412519903

Artikelnummer

PRG5199

Herstellernummer

5199

Hersteller

PRG

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

C13

Nennstrom:

10 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

rechtwinklig

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

220...250 V

Spiralleitung:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

CORDONI PER CONNETTORI Con spina stampata 16A Schuko (Franco-Tedesca) ~ a 90? e presa AC 250V~ cavo plastigomma H05VV-F Sezione 3G1mm2 - Lunghezza m 3 - Colore Nero