LE PROLUNGHE SAS - PRG5191 CORD.LIN.3G0.75 MT.3 SP/SCHUKO + PR/AC - 5191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)
Packung
20 ST
EAN
8006412519132
Artikelnummer
PRG5191
Herstellernummer
5191
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
C13
Nennstrom:
10 A
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
220...250 V
Spiralleitung:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca


