LE PROLUNGHE SAS - PRG5182 CORDONE 3G1.5 MT.3 SP/PR CONNETTORE 3P - 5182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)
Packung
10 ST
EAN
8006412518203
Artikelnummer
PRG5182
Herstellernummer
5182
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
C5
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
C6
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
220...250 V
Spiralleitung:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca


