LE PROLUNGHE SAS - PRG517 PORTALAMP. E27 SEMIFILETTATO ZINCATO GIA - 517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Keramik/Metall
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - Messing
Packung
25 ST
EAN
8006412051731
Artikelnummer
PRG517
Herstellernummer
517
Hersteller
PRG
Fassung:
E27
Werkstoff:
Keramik/Metall
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
Messing
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
PORTALAMPADE E27 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T230 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E27 - semifilettato -colore zincato giallo


