LE PROLUNGHE SAS - PRG511 PORTALAMP. E27 + CAPP. SEMIFILETTATO BN - 511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
35 ST
EAN
8006412051106
Artikelnummer
PRG511
Herstellernummer
511
Hersteller
PRG
Fassung:
E27
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - semifilettato - colore bianco


