Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG511/N PORTALAMP. E27 + CAPP. SEMIFILETTATO NE - 511/N

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG511/N PORTALAMP. E27 + CAPP. SEMIFILETTATO NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 35 ST

EAN

8006412051113

Artikelnummer

PRG511/N

Herstellernummer

511/N

Hersteller

PRG

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - semifilettato - colore nero