LE PROLUNGHE SAS - PRG5062 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D.9.5 MM MT.1.5 - 5062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - weiß
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Packung
24 ST
EAN
8006412506217
Artikelnummer
PRG5062
Herstellernummer
5062
Hersteller
PRG
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
sonstige
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1,5 - Colore Bianco


