Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5062/5 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D.9.5 MM MT.5 - 5062/5

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5062/5 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D.9.5 MM MT.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

Packung

  • 15 ST

EAN

8006412506255

Artikelnummer

PRG5062/5

Herstellernummer

5062/5

Hersteller

PRG

Länge:

5 m

Kabeltyp:

Antennenkabel

Impedanz:

75 Ohm

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

sonstige

PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 5 - Colore Bianco