LE PROLUNGHE SAS - PRG5061/3 PROL.TV LIN. SP.DIR+SP.PIPA D9.5MM MT3 - 5061/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - weiß
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Packung
18 ST
EAN
8006412506132
Artikelnummer
PRG5061/3
Herstellernummer
5061/3
Hersteller
PRG
Länge:
3 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Abschirmung:
sonstige
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm spina a pipa diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 3 - Colore Bianco


