Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5060/3 PROL.TV LIN. SPINA/SPINA D.9.5 MM MT.3 - 5060/3

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5060/3 PROL.TV LIN. SPINA/SPINA D.9.5 MM MT.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

Packung

  • 18 ST

EAN

8006412506033

Artikelnummer

PRG5060/3

Herstellernummer

5060/3

Hersteller

PRG

Länge:

3 m

Kabeltyp:

Antennenkabel

Impedanz:

75 Ohm

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

PROLUNGHE LINEARI TV Con spina diametro 9,5mm e spina diametro 9,5mm dritte cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 3 - Colore Bianco