LE PROLUNGHE SAS - PRG501 PORTALAMP. E14 + CAPP. SEMIFILETTATO BN - 501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Steckbefestigung
Farbe - weiß
Packung
25 ST
EAN
8006412050109
Artikelnummer
PRG501
Herstellernummer
501
Hersteller
PRG
Fassung:
E14
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A -Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - semifilettato - Colore bianco


