LE PROLUNGHE SAS - PRG491 STAFFA CON MORSETTO 3.7CM AT.M10 Candela

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 37 mm
Breite - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
8006412049103
Artikelnummer
PRG491
Herstellernummer
491
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
37 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
37 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
18 mm
Staffa metallica zincata a innesto per portalampade E14 candela monocorpo. Filetto M10x1. Dimensioni Ø 18mm h 37mm