Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG490 PORTALAMPADE E14 BIANCO Linea Candela - 490

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG490 PORTALAMPADE E14 BIANCO Linea Candela

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8006412049004

Artikelnummer

PRG490

Herstellernummer

490

Hersteller

PRG

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Bügel:

nein

Portalampade monocorpo E14, candela in materiale termoplastico, morsetti a molla per cavi Ø 0,5-1,5mm, dimensioni Ø 25,5mm h 42mm