LE PROLUNGHE SAS - PRG4028 PROL.LIN.3G1.50 MT.1.50 SP/SCHUKO BN - 4028
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Packung
50 ST
EAN
8006412402816
Artikelnummer
PRG4028
Herstellernummer
4028
Hersteller
PRG
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm


