Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG4025/5 PROL.LIN.3G1.50 MT.5 S/SP 16A BN - 4025/5

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG4025/5 PROL.LIN.3G1.50 MT.5 S/SP 16A BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8006412402557

Artikelnummer

PRG4025/5

Herstellernummer

4025/5

Hersteller

PRG

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Nennstrom:

10 A

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 16A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G1,5mm2 - lunghezza m 5 - colore bianco