Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG4020 PROL.LIN.3G1.50 MT.1.50 S/SP 10A BN - 4020

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG4020 PROL.LIN.3G1.50 MT.1.50 S/SP 10A BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8006412402014

Artikelnummer

PRG4020

Herstellernummer

4020

Hersteller

PRG

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Nennstrom:

10 A

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 10A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto Cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G1,5mm2 - lunghezza m 1,5 - colore bianco