LE PROLUNGHE SAS - PRG4019/5 PROL.LIN.3G1 MT.5 S/SP 10A BN - 4019/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8006412401956
Artikelnummer
PRG4019/5
Herstellernummer
4019/5
Hersteller
PRG
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm


