LE PROLUNGHE SAS - PRG4017/N PROL.LIN.3G0.75 H03 MT.1.50 S/SP 10A NE - 4017/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8006412401727
Artikelnummer
PRG4017/N
Herstellernummer
4017/N
Hersteller
PRG
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Außendurchmesser ca.:
5.6 mm


