Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG4016/3 PROL.LIN.2x0.75 H05 MT.3 S/SP 10A BN - 4016/3

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG4016/3 PROL.LIN.2x0.75 H05 MT.3 S/SP 10A BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8006412401635

Artikelnummer

PRG4016/3

Herstellernummer

4016/3

Hersteller

PRG

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Nennstrom:

10 A

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 10A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto Cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 2x0,75mm2 - lunghezza m 3 - colore bianco