LE PROLUNGHE SAS - PRG4015/5 PROL.LIN.2x0.75 H03 MT.5 S/SP 10A BN - 4015/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8006412401550
Artikelnummer
PRG4015/5
Herstellernummer
4015/5
Hersteller
PRG
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm


