LE PROLUNGHE SAS - PRG236 CABLY U.6U S/INT 3G1.50 SP16A MT.1.50 BN - 236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Schutzart (IP) - IP20
Packung
16 ST
EAN
8006412023622
Artikelnummer
PRG236
Herstellernummer
236
Hersteller
PRG
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
6
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Mit Deckel:
nein
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
6
Transparent:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Art des Netzanschlusses:
Italienischer Typ P17
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Überstromschutz:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
Mit Feinsicherung:
nein
Max. Anschlussleistung:
3000 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ausführung des Steckers:
gerade
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein






