Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG235/3-N CABLY U.5U S/INT 3G1.50 SP16A MT.3 NE - 235/3-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 16 ST

EAN

8006412023554

Artikelnummer

PRG235/3-N

Herstellernummer

235/3-N

Hersteller

PRG

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

5

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):

0

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

3 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

5

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Überstromschutz:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Mit Feinsicherung:

nein

Max. Anschlussleistung:

3000 W

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung des Steckers:

gerade

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

TAVOLETTE MULTIPRESA Tavoletta Cably multipresa universale con prese 10/16A + Schuko e spina 16A 250V-2P+T? Cavo plastigomma H05VV-F ? Sezione 3G1.5mm2 5 Uscite - Colore nero ? Lunghezza 3 m