Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG14603 SUPPORTO A 3 MODULI SERIE FLEXI - 14603

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8006412146031

Artikelnummer

PRG14603

Herstellernummer

14603

Hersteller

PRG

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Serie FLEXI - Supporto per scatola rettangolare 3 moduli con viti