LE PROLUNGHE SAS - PRG14081 PRESA USB 1A 5V DC220V - FLEXI - 14081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - USB
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0
Packung
5 ST
EAN
8006412160020
Artikelnummer
PRG14081
Herstellernummer
14081
Hersteller
PRG
Verwendung:
USB
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
0
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
22 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Isolierte Verbindungen:
nein



