Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG14069 SEGNAPASSO LUCE LED BIANCA - 14069

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

8006412140695

Artikelnummer

PRG14069

Herstellernummer

14069

Hersteller

PRG

Zusammenstellung:

Basiselement

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

3 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Gerätebreite:

47 mm

Gerätehöhe:

22 mm

Serie FLEXI - Segnapasso - luce LED bianca