LE PROLUNGHE SAS - PRG14052/SAT PRESA SATELLITARE TV FEMM. - FLEXI - 14052/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
5 ST
EAN
8006412140520
Artikelnummer
PRG14052/SAT
Herstellernummer
14052/SAT
Hersteller
PRG
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
22 mm
Ausführung der Steckdose:
Sat



