Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG1392/N ROSONE ABS SEMISFERICO D.110 H50 MM - NE - 1392/N

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG1392/N ROSONE ABS SEMISFERICO D.110 H50 MM - NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 35 ST

EAN

8006412139217

Artikelnummer

PRG1392/N

Herstellernummer

1392/N

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

50 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

110 mm

ROSONI IN ABS Rosone sferico - diametro 110mm h 50mm - colore nero