LE PROLUNGHE SAS - PRG11008 PRESA TELEF. SERIE VEDO SOLO SOPRA - 11008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 3
Steckverbindertyp - RJ11 6(4)
Ausführung - Stecker (Plug)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel - nein
Packung
12 ST
EAN
8006412110087
Artikelnummer
PRG11008
Herstellernummer
11008
Hersteller
PRG
Kategorie:
3
Steckverbindertyp:
RJ11 6(4)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein



