LE PROLUNGHE SAS - PRG1074 PINZA PLASTICA PER PLUG TELEFONICI 4/6/8 - 1074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gebogen
Isoliert - nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Pressform - sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8006412107407
Artikelnummer
PRG1074
Herstellernummer
1074
Hersteller
PRG
Form:
gebogen
Isoliert:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Mit Abisolierfunktion:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Drahtschneider:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen


