LE PROLUNGHE SAS - PRG 5923/10-N CAVO 3G0.75 H03 RIV.TESSILE NERO MT.10 - 5923/10-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Hilfsader-Zahl - 0
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8006412370203
Artikelnummer
PRG 5923/10-N
Herstellernummer
5923/10-N
Hersteller
PRG
Nennspannung U0:
300 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hilfsader-Zahl:
0
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Leitungs-Breite ca.:
100 mm
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U:
300 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C:
26 Ohm/km
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm:
ja
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja