Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP8718120S OLFLEX CHAIN TM CY 12G18AWG - 8718120S

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP8718120S OLFLEX CHAIN TM CY 12G18AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044777802067

Artikelnummer

LPP8718120S

Herstellernummer

8718120S

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

12

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 12G1; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; UL listed; Per uso in catena portacavi