LAPP ITALIA SRL - LPP83254186 CHARACTER STRIP MR 10-20 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773208405
Artikelnummer
LPP83254186
Herstellernummer
83254186
Hersteller
LPP
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
6 mm
Breite:
9.5 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
1 mm
Marcatura per cavi e componentiPer l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NMMarcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)InclusoI set contengono 200 marcatori di ogni carattere


