Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP83254182 CHARACTER STRIP MR 10-20 4 - 83254182

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP83254182 CHARACTER STRIP MR 10-20 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 9.5 mm

  • Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773208481

Artikelnummer

LPP83254182

Herstellernummer

83254182

Hersteller

LPP

Farbe:

sonstige

Länge:

9.5 mm

Breite:

6 mm

Marcatura per cavi e componentiPer l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NMMarcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)InclusoI set contengono 200 marcatori di ogni carattere