Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP83250022 STAINLESS STEELTIE PLIER HT-33 - 83250022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774056203

Artikelnummer

LPP83250022

Herstellernummer

83250022

Hersteller

LPP

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Pinza tirafascette manuale modello STEEL-GUN HT 338 KABELBINDERZANGE LAPP ITALIA