Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP75017400 EPIC LS1 A 1MM CONTACT REMOVAL TOOL - 75017400

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP75017400 EPIC LS1 A 1MM CONTACT REMOVAL TOOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Mit automatischem Rücklauf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773534832

Artikelnummer

LPP75017400

Herstellernummer

75017400

Hersteller

LPP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Attrezzo di rimozione per contatti ; Attrezzo di rimozione per contatti