LAPP ITALIA SRL - LPP74320092 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/7500 BK - 74320092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - ja
Ölbeständig nach EN 60811-404 - nein
Packung
1 ST
EAN
4044774889375
Artikelnummer
LPP74320092
Herstellernummer
74320092
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein


