LAPP ITALIA SRL - LPP73220353 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/400 - 73220353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4044777546183
Artikelnummer
LPP73220353
Herstellernummer
73220353
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spirallänge (ausgezogen):
1600 mm
Spirallänge (geschlossen):
400 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Nennspannung U0:
50 V
Außendurchmesser ca.:
4.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Nennspannung U:
50 V


