LAPP ITALIA SRL - LPP73220269 UNITRONIC SPIRAL 7X0,25/500 - 73220269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 7
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4044777545544
Artikelnummer
LPP73220269
Herstellernummer
73220269
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
7
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammwidrig:
nein
Nennspannung U0:
50 V
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Nennspannung U:
50 V


