Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220240 UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/100 - 73220240

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220240 UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773326642

Artikelnummer

LPP73220240

Herstellernummer

73220240

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spirallänge (ausgezogen):

400 mm

Spirallänge (geschlossen):

100 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Flammwidrig:

nein

Nennspannung U0:

50 V

Außendurchmesser ca.:

4.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Nennspannung U:

50 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP73220240 - UNITRONIC SPIRAL 2X0 25 100