LAPP ITALIA SRL - LPP73220239 UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500 - 73220239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Ader-Zahl - 18
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773326659
Artikelnummer
LPP73220239
Herstellernummer
73220239
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Ader-Zahl:
18
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammwidrig:
nein
Nennspannung U0:
50 V
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Nennspannung U:
50 V


