Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220220 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/100 - 73220220

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220220 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773327441

Artikelnummer

LPP73220220

Herstellernummer

73220220

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Ader-Zahl:

6

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spirallänge (ausgezogen):

400 mm

Spirallänge (geschlossen):

100 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Flammwidrig:

nein

Nennspannung U0:

50 V

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Nennspannung U:

50 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP73220220 - UNITRONIC SPIRAL 6X0 14 100