Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220213 UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/400 - 73220213

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220213 UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773327717

Artikelnummer

LPP73220213

Herstellernummer

73220213

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spirallänge (ausgezogen):

1600 mm

Spirallänge (geschlossen):

400 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Flammwidrig:

nein

Nennspannung U0:

50 V

Außendurchmesser ca.:

4.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Nennspannung U:

50 V

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermatoUNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11YUNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazioneCavo spiralato non schermato di piccole sezioniElevate forze di richiamoGuaina esterna in PUR