LAPP ITALIA SRL - LPP73220210 UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/100 - 73220210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773327748
Artikelnummer
LPP73220210
Herstellernummer
73220210
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spirallänge (ausgezogen):
400 mm
Spirallänge (geschlossen):
100 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammwidrig:
nein
Nennspannung U0:
50 V
Außendurchmesser ca.:
4.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Nennspannung U:
50 V


