LAPP ITALIA SRL - LPP73220146 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X1,5/1500 - 73220146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773328851
Artikelnummer
LPP73220146
Herstellernummer
73220146
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
gelb
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Spirallänge (geschlossen):
1500 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Nennspannung U0:
450 V
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...50 °C
Nennspannung U:
750 V


