Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220145 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X1,5/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220145 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X1,5/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773328868

Artikelnummer

LPP73220145

Herstellernummer

73220145

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spirallänge (ausgezogen):

3500 mm

Spirallänge (geschlossen):

1000 mm

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-1-2

Nennspannung U0:

450 V

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...50 °C

Nennspannung U:

750 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeniÖLFLEX® SPIRAL 540 PÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanicaElevate forze di richiamoPrivo di alogeniTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²