LAPP ITALIA SRL - LPP73220107 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/300 - 73220107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4044773330144
Artikelnummer
LPP73220107
Herstellernummer
73220107
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
gelb
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Cavo a spirale; Cavo a spirale; 2X0.75; 300mm - 1000mm; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato


