LAPP ITALIA SRL - LPP71220163 OLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/350 - 71220163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4044773331677
Artikelnummer
LPP71220163
Herstellernummer
71220163
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spirallänge (ausgezogen):
1000 mm
Spirallänge (geschlossen):
350 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Nennspannung U0:
450 V
Außendurchmesser ca.:
13.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...50 °C
Nennspannung U:
750 V


