LAPP ITALIA SRL - LPP71220137 OLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1000 - 71220137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4044773331936
Artikelnummer
LPP71220137
Herstellernummer
71220137
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spirallänge (ausgezogen):
3500 mm
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Nennspannung U0:
300 V
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...50 °C
Nennspannung U:
500 V


