Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP7027092/100 OLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5 - 7027092/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP7027092/100 OLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4044774687964

Artikelnummer

LPP7027092/100

Herstellernummer

7027092/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

12.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

145.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

60 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo per veicoli; Cavo per veicoli; 2X6+3X1,5; 60 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; conformita ADR; Posa fissa