Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP7027081 OLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773280685

Artikelnummer

LPP7027081

Herstellernummer

7027081

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

60 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - cavo di alimentazione e comando PUR/PVC per veicoli commerciali, autocarri, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3Per veicoli commercialiPer trasporti di sostanze pericoloseResistente all'idrolisi e ai microbi